CHF 10.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KP |
Typ | Male Elbow |
Hersteller ID | KPGL06-M5 |
Form | L-förmig |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Material Mutter | Edelstahl 304 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 6 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 8 mm |
H | 8 mm |
L1 | 22.8 mm |
L2 | 15.8 mm |
M | 19.5 |