Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KPGL06-02, KP Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126598
  • Hersteller:KPGL06-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPGL06-02 (Rostfreier Stahl (SUS304), Steckverbindung mit Außengewinde - Passende Schlauchaussen 6mm, Anschlussgröße R1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KPGL06-02
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Material Mutter
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
20 g
D1
12.8 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
22.8 mm
L2
27.2 mm
M
19.5