SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KPGL04-M5, KP Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126596
  • Hersteller:KPGL04-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPGL04-M5 (Rostfreier Stahl (SUS304), Steckverbindung mit Außengewinde - Passende Schlauchaussen 4mm, Anschlussgröße M5X0.8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KPGL04-M5
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Material Mutter
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
4 g
D1
10.4 mm
D2
8 mm
H
8 mm
L1
20.7 mm
L2
15.3 mm
M
18