Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KPGL04-01, KP Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126595
  • Hersteller:KPGL04-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPGL04-01 (Rostfreier Stahl (SUS304), Steckverbindung mit Außengewinde - Passende Schlauchaussen 4mm, Anschlussgröße R1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KPGL04-01
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Material Mutter
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
10 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
20.7 mm
L2
22 mm
M
18