CHF 18.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | Male Elbow |
Hersteller ID | KGL16-04S |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | Edelstahl 303 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 105 g |
D1 | 26.5 mm |
D2 | 20.9 mm |
H | 22 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 41 mm |
M | 24 |