Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KGL16-03S, KG Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126040
  • Hersteller:KGL16-03S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGL16-03 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø16, Anschlussgewinde 3/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KGL16-03S
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
101 g
D1
26.5 mm
D2
20.9 mm
H
22 mm
L1
34 mm
L2
38 mm
M
24