Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KGL10-01S, KG Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126029
  • Hersteller:KGL10-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGL10-01 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø10, Anschlussgewinde 1/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KGL10-01S
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
25 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
26.5 mm
L2
27 mm
M
21