Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KGL06-M5, KG Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126022
  • Hersteller:KGL06-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGL06-M5 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø6, Anschlussgewinde M5)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KGL06-M5
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
3.1 g
D1
11.5 mm
H
7 mm
L1
16 mm
L2
14.5 mm
M
14