SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KGL04-02, KG Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126014
  • Hersteller:KGL04-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGL04-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø4, Anschlussgewinde 1/4)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KGL04-02
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
19 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
18 mm
L2
26 mm
M
16