Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KFL12N-03, KF Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125947
  • Hersteller:KFL12N-03
Image 1
▪ Geeignet für den Einsatz von Leitungen aus Nylon, Weichnylon und Urethan
▪ Hohe Haltekraft
▪ Niedriges Anzugsmoment
▪ Großer Druckbereich von Unterdruck bis 1,0 MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KF
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KFL12N-03
Form
L-förmig
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
52 g