CHF 4.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | Male Elbow |
Hersteller ID | KFL10U-02 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Mutter | C3604BD |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 38 g |
H1 | 12 mm |
H2 | 17 mm |
L1 | 31.8 mm |
L2 | 24.5 mm |
L3 | 22 mm |
M | 18.8 |