Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KFL10N-02, KF Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125945
  • Hersteller:KFL10N-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KFL10N-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø10, Verwendbare Schlauchgröße Innen-Ø7.5, Anschlussgewinde 1/4)(Nylon, Weichnylon)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KF
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KFL10N-02
Form
L-förmig
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Mutter
C3604BD
Funkenarme Ausführung
Ja
Verlängert
Nein
Gewicht
38 g
H1
12 mm
H2
17 mm
L1
31.8 mm
L2
24.5 mm
L3
22 mm
M
18.8