SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KFL06-01, KF Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125944
  • Hersteller:KFL06-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KFL06-01 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø6, Verwendbare Schlauchgröße Innen-Ø4, Anschlussgewinde 1/8)(Nylon, Weichnylon, Polyurethan)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KF
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KFL06-01
Form
L-förmig
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Mutter
C3604BD
Funkenarme Ausführung
Ja
Verlängert
Nein
Gewicht
22 g
H1
10 mm
H2
12 mm
L1
27.2 mm
L2
20.5 mm
L3
17 mm
M
15.2