CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KC |
Typ | Male Elbow |
Hersteller ID | KCL10-02S |
Form | L-förmig |
Material | Aluminium / Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604BD |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 29 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 17 mm |
H | 17 mm |
L1 | 38 mm |
L2 | 33.9 mm |
M | 24 |