Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KCL08-03S, KC Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125871
  • Hersteller:KCL08-03S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 03 (R(PT) 3/8, Rc(PT) 3/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KCL08-03S
Form
L-förmig
Material
Aluminium / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
37 g
H
17 mm