Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KCL08-02S, KC Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125870
  • Hersteller:KCL08-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KCL08-02S
Form
L-förmig
Material
Aluminium / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
24 g
D1
15.2 mm
D2
14 mm
H
14 mm
L1
34.1 mm
L2
31.1 mm
M
21.5