Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KCL06-M5, KC Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125868
  • Hersteller:KCL06-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: M5
▪ Dichtung: ohne Dichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KCL06-M5
Form
L-förmig
Material
Aluminium / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
7 g
D1
12.8 mm
D2
8 mm
H
8 mm
L1
26.8 mm
L2
17.4 mm
M
19.5