SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KAL08-U02, KA Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125781
  • Hersteller:KAL08-U02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (Rc Ø8)
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: U02 (Uni 1/4")
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KAL08-U02
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
16 g
D1
15.2 mm
D2
12 mm
H
14 mm
L1
23 mm
L2
24.5 mm
M
18.5