Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KAL06-U01, KA Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125780
  • Hersteller:KAL06-U01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Rc Ø6)
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: U01 (Uni 1/8")
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KAL06-U01
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
9 g
D1
12.8 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
20 mm
L2
21.5 mm
M
17