Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Winkel, KAL04-U02, KA Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125778
  • Hersteller:KAL04-U02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: U02 (Uni 1/4")
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Male Elbow
Hersteller ID
KAL04-U02
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
14 g
M
16