Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KRT12-03S, KR Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127821
  • Hersteller:KRT12-03S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø12
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 03 [R(PT) 3/8]
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KRT12-03S
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
41 g
D1
20.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
28.5 mm
L2
33 mm
M
22