Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KRT12-02S, KR Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127820
  • Hersteller:KRT12-02S
Image 1
▪ Wirksam bei Leitungsführung in engen Räumen
▪ Mit dem Druckring kann die Leitung abgenommen werden, ohne beschädigt zu werden.
▪ Ideal in Bereichen, wo Spritzer entstehen
▪ Feuerbeständiges Material
▪ Max. Betriebsdruck 1,0 MPa.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KRT12-02S
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
31 g
D1
20.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
28.5 mm
L2
31 mm
M
22