Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KRT10-04S, KR Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127818
  • Hersteller:KRT10-04S
Image 1
▪ Wirksam bei Leitungsführung in engen Räumen
▪ Mit dem Druckring kann die Leitung abgenommen werden, ohne beschädigt zu werden.
▪ Ideal in Bereichen, wo Spritzer entstehen
▪ Feuerbeständiges Material
▪ Max. Betriebsdruck 1,0 MPa.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KRT10-04S
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Verlängert
Nein
Gewicht
66 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
22 mm
L1
26.5 mm
L2
36 mm
M
21