CHF 8.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KR |
Typ | Male Branch Tee |
Hersteller ID | KRT10-02S |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |
Material Mutter | C3604BD |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 29 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 17 mm |
H | 17 mm |
L1 | 26.5 mm |
L2 | 30 mm |
M | 21 |