CHF 6.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KR |
Typ | Male Branch Tee |
Hersteller ID | KRT08-01S |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 14 g |
D1 | 15.2 mm |
D2 | 12 mm |
H | 12 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 24.5 mm |
M | 18.5 |