Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KQG2T10-03S, KQG2 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:13381512
  • Hersteller:KQG2T10-03S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 10 (Rc Ø10)
▪ Anschlussgröße: 03 (R3/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KQG2T10-03S
Form
T-Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser, Dampf
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
41.4 g
D
16.6 mm
H
17 mm
L1
21 mm
L2
24.3 mm
M
17