Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KQ2T23-M5A, KQ2 Serie, T-Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 3.2 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236227
  • Hersteller:KQ2T23-M5A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3.2
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KQ2T23-M5A
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3.2 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
3.5 g
A
Messing
D1
7.1 mm
D2
7 mm
L1
15.3 mm
L2
14.3 mm
M
13.3