Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KQ2T23-02AS, KQ2 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 3.2 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236222
  • Hersteller:KQ2T23-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3.2
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KQ2T23-02AS
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3.2 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
14.7 g
A
Messing
D1
7.1 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
14.5 mm
L2
21.1 mm
M
13.3