Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KQ2T10-04AS, KQ2 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236174
  • Hersteller:KQ2T10-04AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KQ2T10-04AS
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
47.3 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
22 mm
L1
19.3 mm
L2
33.5 mm
M
15.6