Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KQ2T06-01AS, KQ2 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885950
  • Hersteller:KQ2T06-01AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: 01 (1/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: S (Gewindeabdichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.75inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KQ2T06-01AS
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
6.1 g
A
Messing
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
15.5 mm
L2
17.3 mm
M
13.3