Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KQ2T04-U02A, KQ2 Serie, T-Form, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236125
  • Hersteller:KQ2T04-U02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: U02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KQ2T04-U02A
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
12.2 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
14.8 mm
L2
19.2 mm
M
13.3