Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KPT04-01, KP Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126657
  • Hersteller:KPT04-01
Image 1
▪ Verzweigungsanschluss mit Außengewinde, T-Steckverbindung
▪ Reinraum-Steckverbindung
▪ Für Gebläsesysteme
▪ Absolut ölfrei
▪ Kann bei Unterdruck verwendet werden (-100 kPA) (-14,5 kPa)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KPT04-01
Form
T-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
6 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
12 mm
L1
20.7 mm
L2
23.2 mm
M
18