Eriks
SMC

SMC Außengewinde-Abzweig-T-Stück, KGT04-01S, KG Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126062
  • Hersteller:KGT04-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGT04-01 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø4, Anschlussgewinde 1/8)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Male Branch Tee
Hersteller ID
KGT04-01S
Form
T-Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
13 g