CHF 7.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | Male Branch Tee |
Hersteller ID | KFT10N-02 |
Form | T-Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Mutter | C3604BD |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 57 g |