Eriks
SMC

SMC Außen-Gewinde Y-Stück, KPU10-03, KP Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126666
  • Hersteller:KPU10-03
Image 1
▪ Verzweigung mit Außengewinde, Steckverbindung Y
▪ Reinraum-Steckverbindung
▪ Für Gebläsesysteme
▪ Absolut ölfrei
▪ Kann bei Unterdruck verwendet werden (-100 kPA) (-14,5 kPa)
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Male Branch Y
Hersteller ID
KPU10-03
Form
Y-Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
25 g
D
18.5 mm
H
22 mm
L
67.5 mm
M
24