CHF 13.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KP |
Typ | Male Branch Y |
Hersteller ID | KPU04-01 |
Form | Y-Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft, Stickstoffgas, Wasser |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Material Mutter | PP |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 7 g |
D | 10.4 mm |
H | 12 mm |
L | 45.4 mm |
M | 18 |