Eriks
SMC

SMC Ausgleichselement JB16-4-070

  • ERIKS:24125675
  • Hersteller:JB16-4-070
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: JB16-4-070 (Kolben-Ø 16mm, Nominal Thread M4X0.7)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JB
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 4x0.7