SMC

SMC Ausgleichselement JB12-3-050

  • ERIKS:24125674
  • Hersteller:JB12-3-050
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: JB12-3-050 (Kolben-Ø 12mm, Nominal Thread M3X0.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JB
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 3x0.5