SMC

SMC Ausgleichselement JAL63-18-150

  • ERIKS:23847839
  • Hersteller:JAL63-18-150
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: L (Fußausführung)
▪ Zylinderdurchmesser und Nenngewinde: 63-18-150 (Kolben-Ø ø50/63 - Nenngewinde M18x1.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
50, 63 mm
Gewindegröße
M 18x1.5