SMC

SMC Ausgleichselement JAF40-14-150

  • ERIKS:24125665
  • Hersteller:JAF40-14-150
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: F (Flansch)
▪ Zylinderdurchmesser und Nenngewinde: 40-14-150 (Kolben-Ø ø40 - Nenngewinde M14 x 1.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 14x1.5