SMC

SMC Ausgleichselement JAF30-10-125

  • ERIKS:24125663
  • Hersteller:JAF30-10-125
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: F (Flansch)
▪ Zylinderdurchmesser und Nenngewinde: 30-10-125 (Kolben-Ø ø25/30 - Nenngewinde M10x1.25)
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
25, 30 mm
Gewindegröße
M 10x1.25