SMC

SMC Ausgleichselement JAF100-26-150

  • ERIKS:24125659
  • Hersteller:JAF100-26-150
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: F (Flansch)
▪ Zylinderdurchmesser und Nenngewinde: 100-26-150 (Kolben-Ø ø100 - Nenngewinde M26x1.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewindegröße
M 26x1.5