SMC

SMC Ausgleichselement JA80-22-150

  • ERIKS:24125658
  • Hersteller:JA80-22-150
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: Grundausführung
▪ Zylinderdurchmesser und Nenngewinde: 80-22-150 (Kolben-Ø ø80 - Nenngewinde M22x1.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 22x1.5