SMC

SMC Ausgleichselement JA80-20-250

  • ERIKS:24125657
  • Hersteller:JA80-20-250
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: Grundausführung
▪ Zylinderdurchmesser und Nenngewinde: 80-20-250 (Kolben-Ø ø80 - Nenngewinde M20x2.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 20X2.5