SMC

SMC Ausgleichselement JA6-3-050

  • ERIKS:24125654
  • Hersteller:JA6-3-050
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: Grundausführung
▪ Zylinderdurchmesser und Nenngewinde: 6-3-050 (Kolben-Ø ø6 - Nenngewinde M3)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 3