SMC

SMC Ausgleichselement JA50-16-150

  • ERIKS:23840056
  • Hersteller:JA50-16-150
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: Grundausführung
▪ Zylinderdurchmesser und Nenngewinde: 50-16-150 (Kolben-Ø ø50 - Nenngewinde M16x1.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
50, 63 mm
Gewindegröße
M 16x1.5