SMC

SMC Ausgleichselement JA40-12-175

  • ERIKS:24125652
  • Hersteller:JA40-12-175
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: Grundausführung
▪ Zylinderdurchmesser und Nenngewinde: 40-12-175 (Kolben-Ø ø30/40 - Nenngewinde M12x1.75)
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
30, 40 mm
Gewindegröße
M 12x1.75