SMC

SMC Ausgleichselement JA30-10-125

  • ERIKS:23840081
  • Hersteller:JA30-10-125
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: Grundausführung
▪ Zylinderdurchmesser und Nenngewinde: 30-10-125 (Kolben-Ø ø25/30 - Nenngewinde M10x1.25)
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 10x1.25