SMC

SMC Ausgleichselement JA160-36-200

  • ERIKS:24125651
  • Hersteller:JA160-36-200
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: JA (Standard-Ausgleichselement)
▪ Baugröße: 160 (Verwendbar für Kolben-Ø 160 & 200 mm [C95])
▪ Nenngewinde: 36-200 (M36 x 2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C95
Typ
JA
Ausführung
Ausgleichselement
Geeignet für Durchmesser
160, 200 mm
Gewindegröße
M 36x2