Eriks
SMC

SMC Asp530f-n03-11s snelheidsregelventiel

  • ERIKS:24115649
  • Hersteller:ASP530F-N03-11S
Image 1
Das entsperrbare Rückschlagventil mit Drosselrückschlagventil der Serie ASP ermöglicht, 2 pneumatische Funktionen in einem Ventil, Drosselrückschlagventil/Rückschlagventil anzusteuern. Diese Kombination ermöglicht die Steuerung der Zylindergeschwindigkeit und erlaubt Anhalten in Zwischenstellungen. Bei der Serie ASP sind standardmäßig alle Messingteile chemisch vernickelt und sie bietet 360° Montagefreiheit für den Schlauch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC